リコイル バネのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
782件の「リコイル バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リコイルスタータースプリング」、「草刈機 リコイルスターター」、「コイルスターター」などの商品も取り扱っております。

定荷重ばねC型 サミニランキング2位
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
1個
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シムプレート(ロール) ハヤシランキング3位
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

定荷重ばねNW型 サミニランキング4位
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねストローク(mm)1000
1個
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TK定荷重バネ 高千穂交易ランキング5位
高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
4,498税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷

軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980税込21,978
5日以内出荷

1個
11,980税込13,178
6日以内出荷


1個
1,498税込1,648
当日出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷

1パック(5本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷